Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR44423144
Cod. Produttore
44423144
Cod. EAN
4044776705727

Informazioni di prodotto

EPIC M12 POWER G4 M20 3+PE M (1)
Descrizione del produttore: Il connettore EPIC POWER M12 G4 M20 presenta tre contatti di potenza più il contatto di protezione PE, garantendo una connessione sicura ed efficiente per applicazioni elettriche industriali. Progettato per resistere a condizioni impegnative, offre affidabilità e durata nel tempo, ideale per il cablaggio di sistemi ad alta potenza. La sua struttura robusta e la qualità dei materiali assicurano prestazioni elevate e protezione contro interferenze elettriche, rendendolo una soluzione versatile per installazioni elettriche professionali.

tensione nominale

630 V

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

12 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

3

Produttore

EPIC POWER M12 G4 M20 3+PE M Cassetta connettori