›

EPIC POWER LS1 D6 5+PE K 8,5-11 (5)

Cod. Rexel RR73000004
Cod. Produttore 73000004
Cod. EAN 4044773623208

Informazioni principali

  • Contatti: 5+PE
  • Serie: EPIC POWER LS1 D6
  • Dimensioni: 8,5-11 mm
  • Tipo: Connettore elettrico
  • Applicazione: Impianti industriali
  • Protezione: Contatto PE incluso
  • Installazione: Facile e sicura
  • Materiale: Robusto e duraturo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il componente EPIC POWER LS1 D6 è un connettore elettrico caratterizzato da cinque contatti di potenza più un contatto di protezione (PE), progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici. La sua struttura robusta e i contatti di precisione assicurano elevate prestazioni di trasmissione elettrica, adatte a applicazioni industriali che richiedono stabilità e durata nel tempo. Questo connettore è ideale per l'utilizzo in sistemi che necessitano di una connessione stabile e sicura, facilitando l'installazione e la manutenzione grazie al design funzionale e compatto.

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

600 V

schermato

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

25 A

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

5

EPIC POWER LS1 D6 5+PE K 8,5-11 (5)