Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR44420091
Cod. Produttore
44420091
Cod. EAN
4044773808766

Informazioni di prodotto

EPIC LS1 D6 5+PE K 14-17 (5)
Descrizione del produttore: Interruttore EPIC POWER LS1 D6 con configurazione 5+PE, progettato per garantire una connessione affidabile e sicura in impianti elettrici. Dotato di cinque contatti di potenza, assicura elevate prestazioni e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e precisione nella gestione della corrente elettrica, questo componente è realizzato con materiali di alta qualità per resistere all'usura e alle sollecitazioni ambientali. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, offrendo al contempo un collegamento stabile e sicuro.

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

630 V

schermato

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

26 A

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

5

Produttore

EPIC POWER LS1 D6 5+PE K 14-17 Cassetta connettori