›

EPIC POWER LS1 D6 5+PE K 10,5-15,5

Cod. Rexel RR73000005
Cod. Produttore 73000005
Cod. EAN 4044773623192

Informazioni principali

  • Serie: EPIC POWER LS1 D6
  • Contatti: 5+PE
  • Sezione cavo: 10,5-15,5 mm
  • Connessione: elettrica sicura
  • Applicazioni: industriali
  • Robustezza: elevata
  • Durata: prolungata
  • Sicurezza: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore elettrico EPIC POWER LS1 D6 con 5 contatti di potenza più terra, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici industriali. Adatto per cavi con sezione da 10,5 a 15,5 mm, offre elevate prestazioni di trasmissione e robustezza, ideale per applicazioni che richiedono stabilità e durata nel tempo. La configurazione a 5+PE assicura una distribuzione efficiente della corrente, mantenendo alti standard di sicurezza e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

600 V

schermato

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

25 A

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

5

EPIC POWER LS1 D6 5+PE K 10,5-15,5