Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR44420090
Cod. Produttore
44420090
Cod. EAN
4044773801903

Informazioni di prodotto

EPIC LS1 D6 5+PE 14-17 (20)
Descrizione del produttore: Il connettore EPIC POWER LS1 D6 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e sicura. Dotato di 5 contatti di potenza più contatto di terra (PE), garantisce una trasmissione efficiente della corrente in impianti industriali e civili. Adatto a cavi di sezione da 14 a 17 mm², offre robustezza e durata nel tempo, assicurando prestazioni elevate anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questo componente è ideale per realizzare collegamenti elettrici resistenti e stabili, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti.

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

630 V

schermato

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

25 A

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

5

Produttore

EPIC POWER LS1 D6 5+PE 14-17 Cassetta connettori