›

EPIC POWER LS1 A6 5+PE K (5)

Cod. Rexel RR76083000
Cod. Produttore 76083000
Cod. EAN 4044773622805

Informazioni principali

  • Serie: EPIC POWER LS1
  • Tensione nominale: 600 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero contatti: 5+PE
  • Tipo contatti: Potenza + Protezione
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: Robusto e resistente
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore EPIC POWER LS1 A6 5+PE K è progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e sicura con cinque contatti di potenza più un contatto di protezione. Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata capacità di corrente e resistenza meccanica. La sua struttura robusta assicura prestazioni durature anche in ambienti difficili, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Grazie al design avanzato, offre un collegamento stabile e sicuro, contribuendo all'efficienza e alla sicurezza degli impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

630 V

schermato

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

25 A

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

5

EPIC POWER LS1 A6 5+PE K (5)