›

EPIC LS1 A 2MM CONTACT REMOVAL TOOL

Cod. Rexel RR75017500
Cod. Produttore 75017500
Cod. EAN 4044773534825

Informazioni principali

  • Tipo: Strumento rimozione contatti
  • Dimensione contatto: 2 mm
  • Applicazione: Strumenti elettrici
  • Materiale: Durevole
  • Serie: EPIC LS1
  • Uso: Professionale
  • Connessione: Sicura
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il RR75017500, un contatto di alta qualità della famiglia di strumenti elettrici. Realizzato con materiali durevoli, questo prodotto è progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una connessione sicura. Ideale per professionisti e appassionati, il RR75017500 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e qualità nei propri progetti elettrici.
EPIC LS1 A 2MM CONTACT REMOVAL TOOL