›

EPIC LS1 A 1MM CONTACT REMOVAL TOOL

Cod. Rexel RR75017400
Cod. Produttore 75017400
Cod. EAN 4044773534832

Informazioni principali

  • Tipo: Strumento rimozione contatti
  • Dimensione: 1 mm
  • Serie: EPIC LS1 A
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Connessione: Sicura e stabile
  • Affidabilità: Professionale
  • Design: Funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il contatto TOOLS CONTACT, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo contatto garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua progettazione attenta lo rende ideale per una varietà di applicazioni, assicurando una connessione sicura e stabile. Con un design funzionale, il contatto TOOLS CONTACT è perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli l'affidabilità e la qualità per i tuoi progetti elettrici.
EPIC LS1 A 1MM CONTACT REMOVAL TOOL