Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR44424043
Cod. Produttore
44424043
Cod. EAN
4044776567929

Informazioni di prodotto

EPIC K 4/2 SS
Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC K 4/2 SS, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti. La sua struttura robusta e duratura lo rende ideale per applicazioni elettriche. Con un design innovativo, l'EPIC K 4/2 SS si adatta perfettamente a diverse esigenze, offrendo affidabilità e sicurezza in ogni utilizzo. Scegli un prodotto che unisce tecnologia e funzionalità per risultati ottimali.

numero di poli

7

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

6

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Produttore

EPIC K 4/2 SS Contatto connettori