Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR44424044
Cod. Produttore
44424044
Cod. EAN
4044776567936

Informazioni di prodotto

EPIC K 4/2 BS
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico con 7 poli e 4 contatti di potenza, progettato per garantire una connessione affidabile e sicura in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una gestione efficiente della corrente elettrica, offre robustezza e durata nel tempo. La configurazione dei poli e dei contatti assicura versatilità nell’installazione e nelle operazioni di commutazione, rendendolo adatto a diversi ambienti industriali e civili.

numero di poli

7

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

4

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Produttore

EPIC K 4/2 BS Contatto connettori