› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

EPIC H-BS 6 SS DR

Cod. Rexel RR10170000
Cod. Produttore 10170000
Cod. EAN 4044773054897

Informazioni principali

  • Serie: EPIC H-BS
  • Tensione nominale: 6 V
  • Materiale: Acciaio inox
  • Protezione: Alta resistenza
  • Dimensioni compatte: Standard
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Certificazioni: Qualità elevata
  • Applicazione: Uso professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC H-BS 6 SS DR, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo si distingue per la sua durabilità e affidabilità. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni ottimali in ogni situazione. Perfetto per chi cerca un prodotto che unisca funzionalità e resistenza, l'EPIC H-BS 6 SS DR rappresenta una scelta eccellente per il tuo lavoro quotidiano.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

6

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-BS 6 SS DR