›

EPIC H-BE 24 SS DR

Cod. Rexel RR10196000
Cod. Produttore 10196000
Cod. EAN 4044773054767

Informazioni principali

  • Contatti: 24 potenza
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: industriale
  • Serie: H-BE
  • Durata: alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore elettrico EPIC H-BE 24 SS DR caratterizzato da 24 contatti di potenza, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nelle connessioni elettriche. Ideale per l'installazione in impianti che richiedono un elevato numero di contatti e una connessione stabile.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

16 A

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

24

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-BE 24 SS DR