› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

EPIC H-BE 24 BS DR

Cod. Rexel RR10197000
Cod. Produttore 10197000
Cod. EAN 4044773054743

Informazioni principali

  • Serie: EPIC H-BE
  • Tensione nominale: 24 V
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Applicazione: Professionale
  • Design: Moderno e funzionale
  • Efficienza: Elevata
  • Versatilità: Adatta a vari ambienti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC H-BE 24 BS DR, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Questo articolo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La sua progettazione innovativa lo rende ideale per applicazioni professionali, garantendo efficienza e sicurezza. Con un design moderno e funzionale, l'EPIC H-BE 24 BS DR si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro, offrendo versatilità e praticità.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

600 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

16 A

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

24

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-BE 24 BS DR