›

EPIC H-BE 16 SS DR

Cod. Rexel RR10194000
Cod. Produttore 10194000
Cod. EAN 4044773054798

Informazioni principali

  • Serie: EPIC H-BE
  • Tensione nominale: 16 A
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Robusto e innovativo
  • Applicazioni: Versatili
  • Durata: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
  • Efficenza: Ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC H-BE 16 SS DR, un prodotto della rinomata famiglia di articoli elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni eccellenti e durata nel tempo. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'efficienza, l'EPIC H-BE 16 SS DR rappresenta una scelta affidabile per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

16 A

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

16

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-BE 16 SS DR