›

EPIC H-BE 16 BS DR

Cod. Rexel RR10195000
Cod. Produttore 10195000
Cod. EAN 4044773054774

Informazioni principali

  • Serie: EPIC H-BE
  • Tensione nominale: 16 A
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Robusto e affidabile
  • Applicazioni: Elettriche
  • Efficienza: Elevata
  • Versatilità: Adatta a progetti
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC H-BE 16 BS DR, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e affidabile lo rende perfetto per professionisti del settore. Con un design innovativo, l'EPIC H-BE 16 BS DR si distingue per la sua efficienza e versatilità, soddisfacendo le esigenze di ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

16 A

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

16

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-BE 16 BS DR