›

EPIC H-B 24 TS M25

Cod. Rexel RR19113000
Cod. Produttore 19113000
Cod. EAN 4044773087123

Informazioni principali

  • Serie: EPIC H-B
  • Tensione nominale: 24 V
  • Protezione IP: IP65
  • Materiale: Alta qualità
  • Dimensioni: M25
  • Connessione: Stabile e sicura
  • Uso: Industriale
  • Colore: Identificativo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore EPIC H-B 24 TS M25 è realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il corpo del connettore presenta un colore specifico che facilita l'identificazione e l'integrazione nei sistemi. Progettato per offrire una connessione sicura e stabile, è ideale per applicazioni industriali che richiedono resistenza e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per agevolare il montaggio e assicurare una protezione ottimale contro agenti esterni, mantenendo elevate prestazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

profondità

120 mm

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

Con distanziatore

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-B 24 TS M25