›

EPIC H-B 24 TGH 2XM25

Cod. Rexel RR44422021
Cod. Produttore 44422021
Cod. EAN 4044773828702

Informazioni principali

  • Serie: EPIC H-B
  • Tensione nominale: 24V
  • Tipo di cavo: 2XM25
  • Materiale: durevole
  • Applicazione: professionale
  • Design: innovativo
  • Prestazioni: affidabili
  • Durata: prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC H-B 24 TGH 2XM25, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato con materiali durevoli, questo articolo offre prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo. La sua classificazione merceologica garantisce che si tratti di un componente di eccellenza, ideale per applicazioni professionali. Con un design innovativo, l'EPIC H-B 24 TGH 2XM25 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e qualità nel proprio lavoro.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76 mm

profondità

120 mm

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-B 24 TGH 2XM25