Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10111900
Cod. Produttore
10111900
Cod. EAN
4044773055511

Informazioni di prodotto

EPIC H-B 24 TG-RO 29 ZW
Descrizione del produttore: Il prodotto EPIC H-B 24 TG-RO 29 ZW è un componente elettrico caratterizzato da un corpo realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il design robusto e funzionale assicura una facile installazione e un’ottima resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per applicazioni industriali e professionali. La finitura del corpo è studiata per offrire protezione e stabilità, supportando prestazioni elevate in ambienti di lavoro impegnativi. Questo elemento è parte integrante di sistemi elettrici avanzati, contribuendo all’efficienza e alla sicurezza degli impianti.

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

profondità

120 mm

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

Con distanziatore

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C