›

EPIC H-B 24 TG 2XM25

Cod. Rexel RR44422019
Cod. Produttore 44422019
Cod. EAN 4044773827781

Informazioni principali

  • Serie: EPIC H-B
  • Tensione nominale: 24 V
  • Tipo di corpo: Materiali resistenti
  • Protezione: Installazione sicura
  • Compatibilità: Quadri elettrici
  • Colore: Facile riconoscimento
  • Applicazione: Impiantistica elettrica
  • Durata: Alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto EPIC H-B 24 TG 2XM25 è un componente elettrico caratterizzato da un corpo realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza e durata nel tempo. Il design è studiato per assicurare un'installazione sicura e affidabile, con particolare attenzione alla compatibilità e alla funzionalità nei sistemi elettrici. La struttura del corpo presenta un colore specifico che facilita il riconoscimento e l'integrazione nei quadri elettrici, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni professionali nel settore dell'impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

profondità

120 mm

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

Con distanziatore

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-B 24 TG 2XM25