›

EPIC H-B 24 AG-LB

Cod. Rexel RR10102900
Cod. Produttore 10102900
Cod. EAN 4044773055580

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V
  • Materiale: Alta qualità
  • Colore corpo: Specifico
  • Protezione: Elevata
  • Applicazioni: Ambienti complessi
  • Durata: Affidabile
  • Serie: EPIC H-B
  • Installazione: Facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto EPIC H-B 24 AG-LB è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il corpo è caratterizzato da un colore specifico che ne facilita l’identificazione e l’installazione. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e resistenza in ambienti elettrici complessi.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

27,8 mm

profondità

120 mm

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-B 24 AG-LB