› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

EPIC H-B 24 AD-LB

Cod. Rexel RR10103900
Cod. Produttore 10103900
Cod. EAN 4044773590364

Informazioni principali

  • Serie: EPIC
  • Tensione: 24 V
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: versatili
  • Installazione: semplice
  • Affidabilità: elevata
  • Durata: prolungata
  • Innovazione: avanzata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo l'EPIC H-B 24 AD-LB, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico. Questo articolo, parte della rinomata gamma EPIC, è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, rendendo ogni installazione semplice e sicura. Scopri l'affidabilità e l'innovazione che l'EPIC H-B 24 AD-LB porta nel tuo lavoro quotidiano.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

43,8 mm

profondità

120 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-B 24 AD-LB