› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

EPIC H-B 16 TS-RO 21 ZW

Cod. Rexel RR10082900
Cod. Produttore 10082900
Cod. EAN 4044773055818

Informazioni principali

  • Serie: EPIC H-B
  • Tensione nominale: 16 A
  • Materiale: resistente
  • Design: robusto e funzionale
  • Applicazioni: versatili
  • Prestazioni: affidabili
  • Durata: elevata
  • Innovazione: settore elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC H-B 16 TS-RO 21 ZW, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate. Questo articolo rappresenta l'innovazione nel settore elettrico, con un design robusto e funzionale. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni affidabili e durature. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, garantendo sempre risultati eccellenti. Scegli l'EPIC H-B 16 TS-RO 21 ZW per un'esperienza elettrica senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

profondità

93,3 mm

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

Con distanziatore

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-B 16 TS-RO 21 ZW