›

EPIC H-B 16 TS 21 ZW. HOOD

Cod. Rexel RR10082000
Cod. Produttore 10082000
Cod. EAN 4044773055825

Informazioni principali

  • Serie: EPIC H-B
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e agenti esterni
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Design: compatto e funzionale
  • Adattabilità: connettori diversi
  • Uso: ambienti industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: EPIC H-B 16 TS 21 ZW è un cappuccio di protezione progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura una protezione efficace contro polvere e agenti esterni. Il design compatto e funzionale facilita l’installazione e l’adattamento a diverse configurazioni di connettori elettrici, offrendo una soluzione ideale per ambienti industriali e applicazioni professionali. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata nel tempo, mantenendo inalterate le prestazioni elettriche e meccaniche.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

profondità

93,3 mm

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

Con distanziatore

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-B 16 TS 21 ZW. HOOD