›

EPIC H-B 16 TG-RO M25

Cod. Rexel RR19080900
Cod. Produttore 19080900
Cod. EAN 4044773557411

Informazioni principali

  • Serie: EPIC H-B
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Materiale: resistente
  • Design: innovativo
  • Applicazione: elettrica
  • Affidabilità: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC H-B 16 TG-RO M25, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua robustezza e affidabilità lo rendono una scelta perfetta per i professionisti del settore. Con un design innovativo, l'EPIC H-B 16 TG-RO M25 offre una soluzione efficace e duratura per le tue esigenze elettriche. Scegli la qualità e l'affidabilità che questo prodotto ha da offrire.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

profondità

93,3 mm

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-B 16 TG-RO M25