›

EPIC H-B 16 TG M25

Cod. Rexel RR19080000
Cod. Produttore 19080000
Cod. EAN 4044773087185

Informazioni principali

  • Serie: EPIC H-B
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazioni: elettriche professionali
  • Dimensioni: non specificate
  • Corrente nominale: non specificata
  • Certificazioni: non specificate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC H-B 16 TG M25, un prodotto di alta qualità del marchio RR. Progettato per offrire prestazioni eccezionali, questo articolo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo affidabilità nel tempo. La sua classificazione merceologica lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegli l'EPIC H-B 16 TG M25 per le tue esigenze professionali e goditi un prodotto che combina innovazione e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

profondità

93,3 mm

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-B 16 TG M25