›

EPIC H-B 16 TBF-LB M25

Cod. Rexel RR19086900
Cod. Produttore 19086900
Cod. EAN 4044773557244

Informazioni principali

  • Serie: EPIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: varie elettriche
  • Installazione: semplice e veloce
  • Design: innovativo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC H-B 16 TBF-LB M25, un prodotto di alta qualità della famiglia EPIC. Questo connettore elettrico è progettato per garantire prestazioni eccellenti e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, offre una robustezza senza pari. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, mentre il design innovativo assicura un'installazione semplice e veloce. Con l'EPIC H-B 16 TBF-LB M25, ogni progetto elettrico trova la soluzione perfetta.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

63,6 mm

profondità

93,3 mm

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-B 16 TBF-LB M25