›

EPIC H-B 16 AD-LB

Cod. Rexel RR10073900
Cod. Produttore 10073900
Cod. EAN 4044773459258

Informazioni principali

  • Serie: EPIC H-B
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente e durevole
  • Protezione: contro agenti esterni
  • Uso: applicazioni industriali
  • Connessioni: sicure e affidabili
  • Design: robusto e funzionale
  • Colore corpo: specifico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore EPIC H-B 16 AD-LB è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e precisione nelle connessioni elettriche. Questo connettore è caratterizzato da un corpo di colore specifico e materiali selezionati per offrire resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, contribuendo a mantenere l’efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

43,8 mm

profondità

93,3 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-B 16 AD-LB