Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10431000
Cod. Produttore
10431000
Cod. EAN
4044773071993

Informazioni di prodotto

EPIC H-A 4 SS
Descrizione del produttore: Il connettore elettrico EPIC H-A 4 SS è caratterizzato da quattro contatti di potenza, garantendo una connessione affidabile e sicura per applicazioni industriali. Progettato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo anche in ambienti impegnativi. La sua configurazione a quattro poli permette un collegamento efficiente di circuiti elettrici, rendendolo ideale per impianti che richiedono prestazioni elevate e stabilità. Questo componente è una soluzione versatile per sistemi elettrici che necessitano di connettività robusta e affidabile.

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

10 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

4

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C