› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

EPIC H-A 4 BS

Cod. Rexel RR10432000
Cod. Produttore 10432000
Cod. EAN 4044773071979

Informazioni principali

  • Serie: EPIC H-A 4 BS
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Robustezza: elevata
  • Design: elegante e funzionale
  • Applicazioni: elettriche
  • Affidabilità: eccellente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC H-A 4 BS, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e affidabilità. La sua progettazione innovativa lo rende ideale per applicazioni elettriche, assicurando prestazioni eccellenti. Con un design elegante e funzionale, l'EPIC H-A 4 BS è perfetto per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Scegli l'EPIC H-A 4 BS per un'esperienza elettrica senza pari.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

10 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

4

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-A 4 BS