Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10420000
Cod. Produttore
10420000
Cod. EAN
4044773072686

Informazioni di prodotto

EPIC H-A 3 SS
Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC H-A 3 SS, un prodotto della rinomata marca RR. Questo articolo è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel suo utilizzo. Realizzato con materiali di alta qualità, l'EPIC H-A 3 SS si distingue per la sua robustezza e durata. Ideale per applicazioni elettriche, offre una soluzione efficiente e sicura per le tue esigenze. Con il suo design innovativo, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e prestazioni nel settore elettrico.

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

10 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

3

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C