›

EPIC H-A 3 MTGVB PG11 6.5-12MM

Cod. Rexel RR10429500
Cod. Produttore 10429500
Cod. EAN 4044773072204

Informazioni principali

  • Diametro cavo: 6.5-12 mm
  • Tipo: Connettore
  • Serie: EPIC H-A 3 MTGVB
  • Protezione: Tenuta esterna
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Resistenza: Robusto e durevole
  • Montaggio: PG11

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore EPIC H-A 3 MTGVB PG11 è progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. La sua struttura è ottimizzata per adattarsi a cavi con diametro da 6.5 a 12 mm, offrendo una perfetta tenuta e protezione contro agenti esterni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e robustezza, questo componente rappresenta una soluzione versatile per l’installazione di impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

26,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

53,5 mm

profondità

26,8 mm

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

1

con premistoppa

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Zinco

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-A 3 MTGVB PG11 6.5-12MM