› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

EPIC H-A 3 MTGV M20 3-13.5MM

Cod. Rexel RR19426500
Cod. Produttore 19426500
Cod. EAN 4044773556025

Informazioni principali

  • Serie: EPIC H-A 3 MTGV
  • Dimensioni cavo: 3-13.5 mm
  • Tipo: Soluzione elettrica
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Professionale
  • Design: Funzionale
  • Robustezza: Elevata
  • Affidabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto EPIC H-A 3 MTGV M20 KPL offre una soluzione elettrica innovativa e versatile. Realizzato con materiali di alta qualità, è progettato per garantire prestazioni elevate e durature. Questo articolo si distingue per la sua robustezza e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni professionali. La sua classificazione merceologica assicura che soddisfi gli standard più elevati del settore. Con un design funzionale, il prodotto si integra perfettamente in vari contesti elettrici, offrendo un valore aggiunto ai vostri progetti.

Caratteristiche tecniche

larghezza

26,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

50 mm

profondità

26,8 mm

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

1

con premistoppa

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Zinco

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-A 3 MTGV M20 3-13.5MM