› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

EPIC H-A 3 MTGB M20

Cod. Rexel RR19512900
Cod. Produttore 19512900
Cod. EAN 4044773555349

Informazioni principali

  • Serie: EPIC H-A 3 MTGB
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: IP non indicato
  • Dimensioni: M20
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Connettore elettrico
  • Durata: Elevata robustezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il connettore H-A 3 MTGVB M20 N.GEW. KUPPLUNGSGE, un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce un'eccellente affidabilità e performance. La sua progettazione specifica per l'uso in ambienti elettrici lo rende ideale per una vasta gamma di installazioni. La finitura accurata e la robustezza assicurano una lunga durata e un funzionamento sicuro. Un elemento fondamentale per ogni professionista del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

26,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

53,5 mm

profondità

26,8 mm

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Zinco

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-A 3 MTGB M20