›

EPIC H-A 3 MAGS

Cod. Rexel RR10423500
Cod. Produttore 10423500
Cod. EAN 4044773072280

Informazioni principali

  • Serie: EPIC H-A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente
  • Design: robusto e innovativo
  • Applicazioni: elettriche professionali
  • Durata: elevata
  • Prestazioni: eccellenti
  • Struttura: solida

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC H-A 3 MAGS ANBAUGEHAEUSE, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono perfetto per l'utilizzo in ambienti professionali. Con un'attenzione particolare ai dettagli, l'EPIC H-A 3 MAGS ANBAUGEHAEUSE rappresenta una scelta affidabile per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

23,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

40,5 mm

profondità

23,8 mm

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Zinco

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-A 3 MAGS