› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

EPIC H-A 3 MAG

Cod. Rexel RR10422500
Cod. Produttore 10422500
Cod. EAN 4044773072624

Informazioni principali

  • Serie: EPIC H-A
  • Protezione: custodia resistente
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: facile
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Design: funzionale
  • Durata: resistenza elevata
  • Affidabilità: prestazioni elevate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La custodia EPIC H-A 3 MAG ANBAUGEHAEUSE è progettata per garantire una protezione superiore e un'installazione facile. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una resistenza duratura e un design funzionale. Ideale per applicazioni elettriche, questa custodia si distingue per la sua versatilità e affidabilità. Con un'attenzione particolare ai dettagli, EPIC H-A 3 MAG rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

23,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

22 mm

profondità

23,8 mm

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Zinco

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-A 3 MAG