› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

EPIC H-A 3 BS

Cod. Rexel RR10421000
Cod. Produttore 10421000
Cod. EAN 4044773072662

Informazioni principali

  • Serie: EPIC H-A 3 BS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC H-A 3 BS, un prodotto della rinomata marca RR. Questo articolo è progettato con materiali di alta qualità per garantire prestazioni ottimali. La sua classificazione merceologica lo colloca tra i migliori nel settore, rendendolo un'opzione ideale per le tue esigenze elettriche. Con un design innovativo e funzionalità avanzate, l'EPIC H-A 3 BS è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

10 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

3

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-A 3 BS