›

EPIC H-A 16 SS 17-32 DR PH1

Cod. Rexel RR10540000
Cod. Produttore 10540000
Cod. EAN 4044773071252

Informazioni principali

  • Serie: EPIC H-A
  • Tensione nominale: 16 A
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Design: Innovativo
  • Durata: Elevata
  • Funzionalità: Superior
  • Affidabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC H-A 16 SS 17-32 DR PH1, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche. Con un design innovativo e funzionalità superiori, l'EPIC H-A 16 SS 17-32 DR PH1 è perfetto per chi cerca affidabilità e efficienza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

14 A

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

16

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-A 16 SS 17-32 DR PH1