› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

EPIC H-A 16 BS DR PH1

Cod. Rexel RR10531000
Cod. Produttore 10531000
Cod. EAN 4044773071269

Informazioni principali

  • Serie: EPIC H-A
  • Tensione nominale: 16 A
  • Materiale: resistente e durevole
  • Design: colorazione elegante
  • Applicazioni: varie elettriche
  • Affidabilità: alta qualità
  • Prestazioni: eccezionali
  • Uso: professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC H-A 16 BS DR PH1, un prodotto di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti e duraturi, questo articolo è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua colorazione elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro, garantendo sia funzionalità che stile. Con l'EPIC H-A 16 BS DR PH1, puoi contare su un prodotto affidabile e performante per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

14 A

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

16

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-A 16 BS DR PH1