›

EPIC H-A 16 BS 17-32 DR PH1

Cod. Rexel RR10541000
Cod. Produttore 10541000
Cod. EAN 4044773071238

Informazioni principali

  • Serie: EPIC H-A 16
  • Tensione nominale: non specificata
  • Contatti di potenza: 16
  • Modello: BS 17-32 DR PH1
  • Connessione: affidabile e sicura
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazione: impianti industriali
  • Facilità installazione: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore elettrico EPIC H-A con 16 contatti di potenza, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti elettrici industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Il modello BS 17-32 DR PH1 è ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di trasmissione di corrente e una connessione stabile. La configurazione dei contatti è studiata per facilitare l’installazione e la manutenzione, offrendo prestazioni elevate in ambienti professionali.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

14 A

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

16

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-A 16 BS 17-32 DR PH1