› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

EPIC H-A 10 SS PH1

Cod. Rexel RR10440000
Cod. Produttore 10440000
Cod. EAN 4044773607215

Informazioni principali

  • Serie: EPIC H-A
  • Tensione nominale: 10 V
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Design: Innovativo e robusto
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Prestazioni: Affidabili e durature
  • Integrazione: Adatta a ogni ambiente
  • Sicurezza: Alta efficienza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC H-A 10 SS PH1, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo. Con un design innovativo, l'EPIC H-A 10 SS PH1 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro, offrendo efficienza e sicurezza. Perfetto per professionisti che cercano il massimo della qualità.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

16 A

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

10

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-A 10 SS PH1