› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

EPIC H-A 10 BS PH1

Cod. Rexel RR10441000
Cod. Produttore 10441000
Cod. EAN 4044773607130

Informazioni principali

  • Serie: EPIC H-A
  • Tensione nominale: 10 A
  • Tipo: BS PH1
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Applicazioni: Varie
  • Design: Funzionale
  • Costruzione: Robusta
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC H-A 10 BS PH1, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo articolo offre prestazioni affidabili e una lunga durata. La sua classificazione merceologica lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni. Scegli EPIC per garantire risultati eccellenti nel tuo lavoro elettrico. Con un design funzionale e una costruzione robusta, l'EPIC H-A 10 BS PH1 è la scelta perfetta per professionisti e appassionati.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

14 A

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

10

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-A 10 BS PH1