›

EPIC H-A 10 BS DR PH1

Cod. Rexel RR10441100
Cod. Produttore 10441100
Cod. EAN 4044773071931

Informazioni principali

  • Serie: EPIC H-A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Design: innovativo e funzionale
  • Applicazioni: varie
  • Robustezza: elevata
  • Efficienza: ottimale
  • Durata: affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC H-A 10 BS DR PH1, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo articolo offre prestazioni affidabili e durature. Il suo design innovativo e funzionale lo rende ideale per una varietà di applicazioni. Con un'attenzione particolare ai dettagli, l'EPIC H-A 10 BS DR PH1 si distingue per la sua robustezza e efficienza, rappresentando una scelta eccellente per i professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

14 A

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

10

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

EPIC H-A 10 BS DR PH1