›

EPIC DATA RJ45 PLUG CAT.5E FM45 FIE

Cod. Rexel RR21700540
Cod. Produttore 21700540
Cod. EAN 4044773781007

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Tipo connettore: RJ45 PLUG
  • Serie: FM45 FIE
  • Applicazione: Reti e telecomunicazioni
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Installazione: Facile e intuitiva
  • Prestazioni: Affidabili e performanti
  • Uso: Professionale e hobby

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il connettore RJ45 STECKER FM45, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni affidabili e performanti. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore è ideale per applicazioni di rete e telecomunicazioni. La sua costruzione robusta assicura durabilità e prestazioni elevate, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati. Con un design intuitivo, il RJ45 STECKER FM45 è facile da installare e si integra perfettamente in qualsiasi sistema di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

EPIC DATA RJ45 PLUG CAT.5E FM45 FIE