Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Varie Reti Industriali e Informatiche /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR21700613
Cod. Produttore
21700613
Cod. EAN
4044776250272

Informazioni di prodotto

  • Velocità: fino a 10G
  • Tipo connettore: RJ45 Femmina
  • Applicazione: cavo di rete
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: costruzione robusta
  • Versatilità: adatto a vari usi
  • Serie: EPIC DATA HS
  • Affidabilità: connessioni stabili
Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC DATA HS RJ45 F 10G A, un cavo di rete avanzato progettato per garantire prestazioni elevate nelle connessioni di rete. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo RJ45 supporta velocità fino a 10G, rendendolo ideale per ambienti che richiedono trasferimenti dati rapidi e affidabili. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design versatile si adatta perfettamente a diverse applicazioni. Scegli l'EPIC DATA per una connettività senza compromessi.

colore

Grigio

Produttore

EPIC DATA HS RJ45 F 10G A