› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ENVELOPE-W 2 1W APPL.CONTR.IP66 BGE

Cod. Rexel L197170W07
Cod. Produttore 97170W07
Cod. EAN 8056534848559

Informazioni principali

  • Tipo: APPL.CONTR.
  • Potenza: 2 x 1W
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: BGE (beige)
  • Serie: ENVELOPE-W
  • Efficienza: LED
  • Applicazione: Esterno
  • Design: Integrato e versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ENVELOPE-W 2 1W APPL.CONTR.IP66 BGELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ENVELOPE-W 2 1W APPL.CONTR.IP66 BGE