›

ENVELOPE-W 16 4W APPL.CONTR.BG

Cod. Rexel L176098W07
Cod. Produttore 76098W07
Cod. EAN 8033913754465

Informazioni principali

  • Descrizione: ENVELOPE-W 16 4W APPL.CONTR.BG
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: scatola derivazione
  • Materiale: resistente e robusto
  • Installazione: a parete
  • Design: compatto e funzionale
  • Serie: L176098W07

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La scatola di derivazione L176098W07 è progettata per applicazioni elettriche a parete, garantendo una protezione sicura e affidabile delle connessioni. Realizzata con materiali resistenti, offre una struttura robusta ideale per l'installazione di componenti elettrici in ambienti interni. Il design compatto e funzionale facilita il montaggio e la gestione dei cavi, assicurando una distribuzione ordinata e sicura dell'impianto elettrico. Questo prodotto è adatto per impianti che richiedono un contenitore di qualità per la protezione delle derivazioni elettriche.
ENVELOPE-W 16 4W APPL.CONTR.BG