› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ENVELOPE-R 1 1L 1W NG

Cod. Rexel L183602W07
Cod. Produttore 83602W07
Cod. EAN 8033913480074

Informazioni principali

  • Potenza: 1W
  • Tensione: NG
  • Numero lampade: 1L
  • Colore: NG
  • Serie: ENVELOPE-R
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ENVELOPE-R 1 1L 1W NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ENVELOPE-R 1 1L 1W NG