›

ENVELOPE-R 1 1L 1W CORTEN

Cod. Rexel L183604N07
Cod. Produttore 83604N07
Cod. EAN 8033913480128

Informazioni principali

  • Materiale: Corten resistente
  • Configurazione: 1 linea, 1 colonna
  • Finitura: Corten
  • Protezione: Resistente agenti esterni
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Struttura: Compatta e robusta
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Serie: ENVELOPE-R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La cassetta portastrumenti ENVELOPE-R è realizzata in materiale resistente con finitura corten, caratterizzata da una configurazione con una linea e una colonna per un'installazione elettrica ordinata e funzionale. Progettata per garantire durabilità e protezione, questa cassetta è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza agli agenti esterni. La sua struttura compatta e robusta assicura facilità di montaggio e sicurezza nell'alloggiamento dei componenti elettrici.
ENVELOPE-R 1 1L 1W CORTEN