›

ENVELOPE 1 1L 1W 1FRES.R9005 GOFF.

Cod. Rexel L196977N07
Cod. Produttore 96977N07
Cod. EAN 8033913442294

Informazioni principali

  • Tipo: involucro elettrico
  • Colore: nero R9005
  • Finitura: goffrata
  • Modulo: singolo con luce e interruttore
  • Protezione: resistente e durevole
  • Montaggio: facile e sicuro
  • Design: sobrio e funzionale
  • Serie: L196977N07

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Involucro elettrico compatto e resistente, progettato per ospitare un modulo singolo con una luce e un interruttore. Realizzato con finitura goffrata di colore nero R9005, garantisce durata e protezione ottimale per installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un contenitore funzionale e dal design sobrio, assicura facilità di montaggio e sicurezza nell’uso quotidiano.
ENVELOPE 1 1L 1W 1FRES.R9005 GOFF.