› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ENVELOPE 1 1L 1W 1FRES.R9003 GOFF.

Cod. Rexel L196976W07
Cod. Produttore 96976W07
Cod. EAN 8033913270170

Informazioni principali

  • Colore: R9003 Rosso intenso
  • Finitura: Goffrata
  • Materiale: Alta qualità
  • Chiusura: Sicura
  • Applicazioni: Documenti e promozionali
  • Protezione: Contenuto garantito
  • Serie: L196976W07
  • Design: Elegante e resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La busta L196976W07 è progettata per offrire un'eccellente protezione e un aspetto estetico raffinato. Realizzata con un materiale di alta qualità, questa busta presenta una finitura goffrata che non solo migliora la resistenza ma conferisce anche un tocco di eleganza. Il colore R9003, un rosso intenso, rende questo prodotto ideale per utilizzi in ambienti professionali e personali. La sua versatilità la rende adatta a una varietà di applicazioni, dalla spedizione di documenti importanti alla presentazione di materiali promozionali. La busta è progettata per garantire una chiusura sicura, proteggendo il contenuto da eventuali danni durante il trasporto. Con la sua combinazione di funzionalità e stile, la busta L196976W07 è un'opzione ideale per chi cerca un prodotto di qualità superiore nel settore degli articoli di cancelleria.
ENVELOPE 1 1L 1W 1FRES.R9003 GOFF.